※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボールチェーン(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
5
10
15
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20788434
品番
TBCB-4015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,100
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボール径(Φmm)
4.0
材質
真鍮(C2680R・C2700W)
トラスコ品番
498-2622
全長(m)
15
使用荷重(kN)
0.13
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20788434
TBCB-4015
89700634
TBCB-4015A
真鍮ボールチェーン
TRUSCO
1本
¥
8,198
税込
¥
9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)