※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ボールチェーン(真鍮製)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(m)
5
10
15
全24種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20788468
品番
TBCB-5003
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,710
チェーン自体によりもどし機能があるため、ねじれません。
用途
水栓用、プレートの吊り下げなど、水栓用・プレートの吊り下げ等
ボール径(Φmm)
5.0
材質
真鍮(C2680R・C2700W)
トラスコ品番
498-2657
質量(g)
186
全長(m)
3
使用荷重(kN)
0.17