TRUSCO
ボールチェーン(真鍮製)用コネクター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合径(Φmm)
3
2.3
3
4
5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10個)
注文コード
20788556
品番
TCNB-30
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ボールチェーンの連結金具です。取り付けも容易です。
用途
ボールチェーンの接続、連結に
材質
真鍮(C2680R)
適合
(チェーン)TBCB-3001~3015
トラスコ品番
498-2886
質量(g)
3.1
適合径(Φmm)
3