曜日別特売
JWM-12S50 JIS規格品メッキ付ワイヤロープ TRUSCO 20788748

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JIS規格品メッキ付ワイヤロープ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ロープ径(Φmm)12
長さ(m)50
内容量1本注文コード20788748品番JWM-12S50
参考基準価格(税別)¥45,760販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

JIS規格品ワイヤロープです。
玉掛けワイヤの製作等にもご使用頂けます。
メッキ付のため、耐食性にも優れています。

用途船舶、漁業、土木建築他長さ(m)50ロープ径(Φmm)12使用荷重(kg)1120材質炭素鋼トラスコ品番759-9471質量(kg)24加工亜鉛メッキJIS規格JIS G3525 規格適合品使用荷重(kN)10.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-25
用途: 施設の工事
株式会社 北濃工務店

早速届けていただきました 屋根上の工事に使います 安全に出来るので良いです ありがとうございます

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
1が参考にしています
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする