曜日別特売
TYWS-035 スチール針金(小巻タイプ) TRUSCO 20788942

スチール針金(小巻タイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.35
長さ(m)17
内容量1巻注文コード20788942品番TYWS-035
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379

小巻タイプです。

用途園芸、農園、その他工作などに、各種結束に線径(Φmm)0.35長さ(m)17トラスコ品番759-3023材質スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ質量(g)26番手28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

針金の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/252/
2023-03-14

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする