※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
スチール針金(小巻タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
線径(Φmm)
2.6
0.35
0.45
2.0
2.6
長さ(m)
6
17
15
10
6
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
20788976
品番
TYWS-26
参考基準価格(税別)
¥1,710
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
小巻タイプです。
用途
園芸、農園、その他工作などに、各種結束に
線径(Φmm)
2.6
長さ(m)
6
トラスコ品番
759-3058
材質
スチール(SWMGS-2)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ
質量(g)
250
番手
12