曜日別特売
TDWS-055 銅針金 TRUSCO 20789037

銅針金

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
線径(Φmm)0.55
長さ(m)7
内容量1巻注文コード20789037品番TDWS-055
参考基準価格(税別)¥590販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

軟らかく作業性に優れます。
耐食性、電導性、伸延性、圧延性に優れています。

用途園芸、盆栽、屋根など線径(Φmm)0.55長さ(m)7トラスコ品番759-2647材質銅(Cu99.9以上含有)質量(kg)0.017番手24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20789028
2024-03-23
用途: バラの誘引
その他業種

銅針金は柔らかく、ハサミでもカットできる。バラの誘引の時にはとても助かる。

対象商品 : 20789012
2023-11-14
用途: 配管固定
教育・研究機関

錆びないように,銅針金を選びました.アルミよりも強いので,使い易いと思います.

1が参考にしています
対象商品 : 20789046
2021-04-13
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

太さ・柔らかさとも、とても使いやすい。
リピートします。

対象商品 : 20789046
2019-09-13
用途: 樋を並横打ちに固定する際に使用。
1949金融・保険業

針金の太さも丁度良かったです。倍の10mの商品でも良いのでは。

対象商品 : 20789037
2020-05-05
用途: 模型
教育・研究機関

使用感が良く買って良かった。 
このような商品はあるようでも探すとなると大変です。

対象商品 : 20789046
2019-01-28
用途: アマチュア無線のアンテナ
その他業種

アマチュア無線のアンテナのアースにつかいます。
アースですが、単純に地面に這わせるだけなので、安いものでよいのです。
ちょうどよい長さ、太さを選べるので助かります。

対象商品 : 20789012
2018-05-21
用途: 花瓶に

切り花を長く保つために、花瓶に入れます。長持ちしますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

番線・針金(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする