曜日別特売
TPS-KS42 パイプ用支持金具片サドル TRUSCO 20789852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TPS-KS42 パイプ用支持金具片サドル TRUSCO 20789852
TPS-KS42 パイプ用支持金具片サドル TRUSCO 20789852

パイプ用支持金具片サドル

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
材質
長さ(mm)80
内容量1個注文コード20789852品番TPS-KS42
参考基準価格(税別)¥640販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

Tピン、木ねじ類も使用できます。

用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして材質トラスコ品番497-1795長さ(mm)80幅(mm)25厚さ(mm)2.0質量(g)41.7適合管径(Φmm)48取付穴径(Φmm)5.5×10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20889207
2020-08-05
用途: 機械のメンテナンス
瀬田石材店

ステンレス製の物が近隣ホームセンターには無くサイズも豊富でよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする