ヤナセ(柳瀬)
レジンダイヤベルト ハード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度
#80
#600
#80
#120
#240
#320
幅(mm)
8
8
10
20
60
周長(mm)
300
300
330
520
260
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
20790168
品番
EDC-85
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,500
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
粒度
#80
幅(mm)
8
周長(mm)
300
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
適合材
ガラス、石材など