曜日別特売
EDC-87 レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬) 20790177

レジンダイヤベルト ハード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
粒度#120
幅(mm)8
周長(mm)300
内容量1箱(10本)注文コード20790177品番EDC-87
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥27,500

ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。

粒度#120幅(mm)8周長(mm)300最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000適合材ガラス、石材など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする