ヤナセ(柳瀬)
レジンダイヤベルト ハード
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
41日以内出荷とは
粒度
#80
#600
#80
#120
#240
#320
幅(mm)
10
8
10
20
60
周長(mm)
330
300
330
520
260
全40種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
20790220
品番
EDC-105
参考基準価格(税別)
¥38,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
粒度
#80
幅(mm)
10
周長(mm)
330
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
適合材
ガラス、石材など