曜日別特売
CQSF16-150DCM 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSF16 SMC 20791759

※サンプル画像です(右下が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSF16

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
ストローク(mm)150
内容量1個注文コード20791759品番CQSF16-150DCM
参考基準価格(税別)¥8,530販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)150ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする