曜日別特売
PL101 PonLED PH11 M&H 20792259

PonLED PH11

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード20792259品番PL101
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

PonLEDはコントローラー内蔵のオールインワンタイプで口金がノーマル電球と同じ形だから取付け簡単。面倒な配線は一切ありません。
ノーマルの電球と取り替えるだけでLEDヘッドライトにできる、エントリーモデルの原付用LEDヘッドライトバルブです。
直流(DC)、交流(AC)、両方の電源に対応しているのでほとんどの原付バイクに使用することができます。

用途原付用/12V車専用消費電力(W)約5/5電源AC/DC 2電源対応色温度(K)6000光束(Lm)800~600(原付用ハロゲン電球35~30wクラスと同等の光束)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: バイクのヘッドライト交換
製造業

従来の白熱球に比べ明るく感じます。交換作業も素人でも簡単に出来ました。

対象商品 : 20792259
2024-04-15
用途: スクーターのライトをLEDに交換
その他業種

通常のランプ球では道路の凸凹等、走行振動によってフィラメントが断線しての交換が頻発したため、通常球と同程度の価格であるLEDランプに交換してみた。球の交換のみで配線の変更等が無い為簡単に変更できた。走行距離の嵩んだ車両なので消費電力が減少した為か心持ちエンジンのストレスが軽減した様に思える。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交換用電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする