THP-10-510 ハンドパレットトラック TRUSCO 20792336

ハンドパレットトラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
フォーク長さ(mm)1000
積載荷重(kg)
フォーク幅W(mm)150
内容量1台注文コード20792336品番THP-10-510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥77,200

ロードホイールにシングルローラーを標準装備しているため、走行性が軽くなりました。
スローダウン機能が標準装備しているため、コントロールレバーを最上位に引き上げると、静かに降下できます。
呼び込みローラーが付いているので、軽く、スムーズに挿入可能です。(低床タイプには付いていません)

用途パレットに載った荷物をフォークですくい上げ人力で運搬する便利な運搬機器ですフォーク最低高さ(mm)85フォーク最高高さ(mm)200フォーク幅W(mm)150フォーク長さ(mm)1000仕様ステアリングホイール:ポリウレタン車輪 径200×幅50mmトラスコ品番773-1311全幅(mm)530全高(mm)1140寸法A(mm)695均等荷重(kg)1000寸法B(mm)835間隔(mm)230
注意
※車上渡しになります。重量物ですのでご注意ください。
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする