曜日別特売
THPN-FA8070 THPN用ロードローラーアッセンブリー TRUSCO 20792555

THPN用ロードローラーアッセンブリー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)Φ80×70
内容量1個注文コード20792555品番THPN-FA8070
参考基準価格(税別)¥14,666販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
トラスコ品番767-4716セット内容ロードローラー×1 ベアリング×2適合本体THPA-12M:THPNシリーズ寸法(mm)Φ80×70質量(g)980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20792555
2021-07-22
用途: ハンドリフト交換部品に
ピコア製造業

ハンドリフトタイヤ老朽化による交換用として、購入しました。
簡単に交換できるので、大変助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 20792555
2017-10-16
用途: 農作業、米精米
キタガワファーム農・林・水産業

今回DIY店で購入して10年ほど経過し車輪がはがれてしまった。部品をモノタロウで見つけ、少し高いが購入して、取り付けた。何とか交換で来て今ではスムーズに動く。しかし本当は4個すべて交換したいと思うが、価格との相談でもう少し安く出来ないのかと思う。

対象商品 : 20792537
2018-11-29
用途: 重量物の運搬

片方のベアリングが付いて無かった。これ made in Japan ?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンドルパレットトラックスケールの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
1が参考にしています
2023-01-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高揚程ハンドトラックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/766/
2023-01-13

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする