曜日別特売
PLK-05-1111H パレット台車 ハンドル付 TRUSCO 20792896

 

PLK-05-1111H パレット台車 ハンドル付 TRUSCO 20792896
PLK-05-1111H パレット台車 ハンドル付 TRUSCO 20792896

パレット台車 ハンドル付

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)1100
荷台寸法(奥行)(mm)1100
内容量1台注文コード20792896品番PLK-05-1111H
参考基準価格(税別)¥78,950販売価格(税込)¥74,778
販売価格(税別)
67,980

フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
ハンドルは脱着式です。

荷台寸法(mm)1100×1100床面高さ(mm)260質量(kg)33仕様自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付トラスコ品番768-0848車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム車ブレーキ有無あり均等荷重(kg)500表面処理メラミン焼き付け塗装荷台寸法(幅)(mm)1100材質(車輪・金具)スチールブレーキ種類ストッパー特性ハンドル着脱可適合寸法(mm)1100×1100(パレット)荷台寸法(奥行)(mm)1100材質(荷台)スチール前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否不可
注意
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量1につき4,000/税込4,400
沖縄地方数量1につき6,500/税込7,150
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする