※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
パレット台車 ハンドル付
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
1200
1100
1200
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
1100
1000
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20792905
品番
PLK-05-1210H
参考基準価格(税別)
¥78,950
販売価格(税込)
¥74,778
販売価格(税別)
¥
67,980
バスケットに入れる
フォークリフトの進入できない狭い通路で効果的です。
別売の固定キャスター(TK-150C)も取り付けが可能です。
ハンドルは脱着式です。
荷台寸法(mm)
1200×1000
床面高さ(mm)
260
質量(kg)
33
仕様
自在車旋回固定式WJK-150Y 4個付
トラスコ品番
768-0899
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム車
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
500
表面処理
メラミン焼き付け塗装
荷台寸法(幅)(mm)
1200
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
特性
ハンドル着脱可
適合寸法(mm)
1200×1000(パレット)
荷台寸法(奥行)(mm)
1000
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
注意
※ハンドル使用時は、耐荷重kgでご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
6,500
/
税込
¥
7,150
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000