※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
プレス製運搬車 ハイグレード運搬車 (固定ハンドルタイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
460
460
646
積載荷重(kg)
200
200
400
耐荷重(kg)
200
200
400
荷台寸法(奥行)(mm)
740
740
946
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793027
品番
108EBNU
参考基準価格(税別)
¥40,540
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
たわみのこない堅牢な固定ハンドルです。
自在車、固定車の位置入れ替えが可能です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
耐荷重(kg)
200
荷台寸法(mm)
740×460
床面高さ(mm)
163
質量(kg)
14
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
トラスコ品番
767-9408
材質
マット:脱塩ビ樹脂、ハンドル表面処理:粉体塗装
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
積載荷重(kg)
200
荷台寸法(幅)(mm)
460
ハンドル
固定
ハンドル高さ(mm)
874
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
組立時間
1人20分
荷台寸法(奥行)(mm)
740
騒音対策
あり
材質(荷台)
スチール
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません