CQSWB12-25DM-XB6 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB12 SMC 20793046

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・両ロッド CQSWシリーズ CQSWB12

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじ注文コード20793046品番CQSWB12-25DM-XB6
参考基準価格(税別)¥8,030販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドストローク(mm)25ボディオプション(M) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする