※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
ゴム板(台車用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1枚
1枚
1セット
適合機種
TP-900番用
TP-700番用
TP-800番用
TP-900番用
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20793212
品番
TP-900GM
参考基準価格(税別)
¥10,480
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
台車の荷台面に取り付け、積み荷の傷と滑りを軽減できます。
用途
グランカート専用のゴムマットです
トラスコ品番
770-1241
適合機種
TP-900番用
厚さ(mm)
5
質量(kg)
3.95
奥行(mm)
580
付属品
すり抜け防止ワッシャ2枚
材質
天然ゴム(硬度:60度)
間口(mm)
875