ND-900FB 台車用ストッパー TRUSCO 20793237

台車用ストッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード20793237品番ND-900FB
参考基準価格(税別)¥7,170販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

ペダル部が本体からはみだしが少ないので、他の荷物などの傷が付きづらいです。

用途NDハンドトラック用ブレーキトラスコ品番764-5228適合機種NDタイプ900番用質量(kg)1.7材質スチール
注意
※スプリングキャスター仕様には適合いたしません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする