TRUSCO
折りたたみ式網台車 アミーゴカーゴ用中間棚
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
奥行(mm)
560
560
760
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
20793316
品番
AMG-1T
参考基準価格(税別)
¥14,250
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合
AG-1用中間棚
トラスコ品番
765-7692
幅(mm)
720
質量(kg)
7
奥行(mm)
560
耐荷重(kg)
50
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません