曜日別特売
SH2NU-GN 鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑 TRUSCO 20793368

鋼鉄製運搬車 ウレタン車 緑

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送
荷台寸法(幅)(mm)600
積載荷重(kg)500
耐荷重(kg)500
荷台寸法(奥行)(mm)900
内容量1台注文コード20793368品番SH2NU-GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥84,470販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

前角部にクッションゴムがあり安全です。
車輪に標準ラジアルベアリングを採用、軽く静かに動きます。
荷台面は鉄板曲げ工法にスポット溶接で製作しているため、溶接などによる凹凸が少なく、表面仕上げが綺麗で頑丈です。
自在車輪・固定車輪の位置入れ替えが可能です。

耐荷重(kg)500荷台寸法(mm)900×600床面高さ(mm)234質量(kg)32適合ストッパーセットLSH-2SETトラスコ品番767-9483車輪径(Φmm)150材質(車輪)ゴム積載荷重(kg)500キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個荷台寸法(幅)(mm)600ハンドル固定ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール/粉体塗装荷台寸法(奥行)(mm)900騒音対策あり材質(荷台)スチール/粉体塗装
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする