TRUSCO
鋼鉄製運搬車(導電性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
450
450
600
750
耐荷重(kg)
300
300
500
600
荷台寸法(奥行)(mm)
800
800
900
1200
1400
車輪径(Φmm)
100
100
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793544
品番
SH-3NESS
参考基準価格(税別)
¥94,110
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途
静電気を嫌う箇所
耐荷重(kg)
300
荷台寸法(mm)
800×450
床面高さ(mm)
180
質量(kg)
25
付属品
ストッパーセットLSH-3SET
トラスコ品番
772-6465
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
導電性ゴム
キャスター
導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
450
ハンドル高さ(mm)
880
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
特性
導電性
荷台寸法(奥行)(mm)
800
材質(荷台)
スチール/粉体塗装
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません