※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
鋼鉄製運搬車(導電性)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
荷台寸法(幅)(mm)
600
450
600
750
耐荷重(kg)
500
300
500
600
荷台寸法(奥行)(mm)
900
800
900
1200
1400
車輪径(Φmm)
150
100
150
200
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
20793553
品番
SH-2NESS
参考基準価格(税別)
¥120,250
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
導電キャスターを採用で静電気を放出しやすくしました。
用途
静電気を嫌う箇所
耐荷重(kg)
500
荷台寸法(mm)
900×600
床面高さ(mm)
234
質量(kg)
33
付属品
ストッパーセットLSH-2SET
トラスコ品番
772-6431
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
導電性ゴム
キャスター
導電性自在キャスター2個、導電性固定キャスター2個
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
880
材質(車輪・金具)
スチール
材質(ハンドル)
スチール/粉体塗装
特性
導電性
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
スチール/粉体塗装
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません