均等荷重(kg)300長さ(mm)1190ハンドル高さ(mm)885高さ(mm)220キャスター径(Φmm)130質量(kg)31キャスターTR-130K(固定)/TR-130J(自在)適合ストッパー400NS2、400NKB仕様組立式 サイドハンドルタイプトラスコ品番764-5163車輪径(Φmm)130材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR)ブレーキ有無なし床面高さ(mm)220荷台寸法(mm)1190×440荷台寸法(幅)(mm)440材質(車輪・金具)スチール材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分特性長尺物搬送材質(荷台)スチールハンドルタイプサイドハンドル式前輪タイプ自在後輪タイプ固定