用途店舗での荷物の運搬、工場内での荷物運搬、物流倉庫内での荷物運搬耐荷重(kg)200床面高さ(mm)225質量(kg)10.7色ブラックトラスコ品番765-1911種別完成品材質(本体)ポリプロピレン(PP)材質(車輪)ウレタン(黒)キャスター自在キャスター、固定ストッパー付キャスター各2個均等荷重(kg)200荷台寸法(幅)(mm)563ハンドル高さ(mm)896材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)100材質(ハンドル)スチール材質(アーム)スチール荷台寸法(奥行)(mm)912ブレーキ/ストッパーあり