曜日別特売
TBL-16 タブレット収納ロッカー TRUSCO 20793937

 

TBL-16 タブレット収納ロッカー TRUSCO 20793937
TBL-16 タブレット収納ロッカー TRUSCO 20793937
TBL-16 タブレット収納ロッカー TRUSCO 20793937
TBL-16 タブレット収納ロッカー TRUSCO 20793937

タブレット収納ロッカー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
質量(kg)33.2
内容量1台注文コード20793937品番TBL-16
参考基準価格(税別)¥174,770販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

タブレットの保管管理に便利です。
使用時間外にタブレットの充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。

付属品棚板2枚(固定)、仕切板14枚トラスコ品番765-7935質量(kg)33.2タイプ16台収納(片開き)幅(mm)460材質スチール高さ(mm)1154奥行(mm)450キャスター固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)シリンダ錠(鍵2枚付)1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)420×241×274
注意
※TBL-40はストパッパー付キャスターを手前に取り付けることで、狭いスペースに設置していてもロック解除が楽に行えます。
※充電コード、電源タップはお客様にてご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする