SAE-1800C100 DG 軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 TRUSCO 20794348

SAE-1800C100 DG 軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 TRUSCO 20794348
SAE-1800C100 DG 軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 TRUSCO 20794348
SAE-1800C100 DG 軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 TRUSCO 20794348
SAE-1800C100 DG 軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型 TRUSCO 20794348

軽量作業台(Φ100mmキャスター付)SAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1800
奥行(mm)750
質量(kg)45.5
ダークグレー
内容量1台注文コード20794348品番SAE-1800C100 DG
参考基準価格(税別)¥59,610販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

キャスター付で、作業台を移動する際に便利です。

均等耐荷重(kg)150間口(mm)1800奥行(mm)750高さ(mm)848質量(kg)45.5材質(天板)スチール材質(本体)スチール材質(キャスター)ゴムキャスター径(Φmm)100トラスコ品番454-6521材質キャスター金具:スチールダークグレー種類キャスター付キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個ねじサイズ(キャスター取付)M16×2.0
注意
※移動の際には台の上に物をのせないでください。
※キャスター取り付け時の本体均等荷重(静止時)は、150kg以下でご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする