※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量作業台(2段引出し付)AE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
注文コード
20794822
品番
AE-1800F2
参考基準価格(税別)
¥76,810
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
この商品は
間口・奥行・引出し数
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
仕分けに便利な2段引出し付です。
引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1800
奥行(mm)
750
高さ(mm)
740
質量(kg)
54
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
509-9960
材質
本体:スチール
色
グリーン
ねじサイズ
M16×2mm(調整範囲25mm)
引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
427×445×71
引出し
1列2段 F-2 カギあり
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません