RAE-1809LT2 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 20795477

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RAE-1809LT2 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 20795477
RAE-1809LT2 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 20795477
RAE-1809LT2 軽量作業台(下棚付)RAE型 TRUSCO 20795477

軽量作業台(下棚付)RAE型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800奥行(mm)900材質(本体)スチール注文コード20795477品番RAE-1809LT2
参考基準価格(税別)¥82,130販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

分割できる下棚2枚(AELT型)で広い保管スペースを確保できます。

均等耐荷重(kg)300間口(mm)1800奥行(mm)900高さ(mm)740質量(kg)54材質(天板)リノリューム張材質(本体)スチール仕様下棚AELT型 2枚トラスコ品番770-2787材質本体:スチールグリーンねじサイズM16×2.0
注意
※奥行450mmタイプには下棚が1枚しか取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする