※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽量作業台 TFAE型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
20797394
品番
TFAE-1260
参考基準価格(税別)
¥51,590
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
表面はなめらかでソフトな光沢があるポリ化粧天板です。
均等耐荷重(kg)
300
間口(mm)
1200
奥行(mm)
600
高さ(mm)
900
質量(kg)
23.5
材質(天板)
ポリ化粧
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
770-3538
材質
天板:ポリ化粧板、本体:スチール
色
ブラック/オレンジ
ねじサイズ
M16×2.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません