SDW-1200YURB 中量作業台SDW型(上棚付) TRUSCO 20797744

 

SDW-1200YURB 中量作業台SDW型(上棚付) TRUSCO 20797744
SDW-1200YURB 中量作業台SDW型(上棚付) TRUSCO 20797744
SDW-1200YURB 中量作業台SDW型(上棚付) TRUSCO 20797744
SDW-1200YURB 中量作業台SDW型(上棚付) TRUSCO 20797744

中量作業台SDW型(上棚付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
間口(mm)1200
奥行(mm)750
内容量1台注文コード20797744品番SDW-1200YURB
参考基準価格(税別)¥97,720販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。

均等耐荷重(kg)2000間口(mm)1200奥行(mm)750高さ(mm)1044質量(kg)62材質(天板)スチール材質(本体)スチール仕様上棚:YUR-B型、下棚:HLT型(1枚)トラスコ品番770-3406材質本体:スチールグリーン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする