曜日別特売
FSB-803 フィールドライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 20797834

FSB-803 フィールドライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 20797834
FSB-803 フィールドライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 20797834
FSB-803 フィールドライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 20797834
FSB-803 フィールドライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 20797834
FSB-803 フィールドライドシューズ FLAGSHIP(フラッグシップ) 20797834

フィールドライドシューズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23
色Gray
内容量1足注文コード20797834品番FSB-803
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

透湿防水フィルム[ヴォクサーム]を採用。くるぶしパッド、ヒールガードを装備し安全面を考慮。二層構造のソールで軽さと衝撃吸収を実現したアウトドア感溢れるライディングシューズ。

色
Gray
サイズ(cm)
23
仕様
防水透湿性、オリジナルソール、シフトガード、くるぶしパッド
材質
人工皮革(マイクロファイバー)/ナイロン(PUコーティング)/ヴォクサーム/SPINONシステム

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする