曜日別特売
M2-6363-SD-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20797918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2-6363-SD-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20797918
M2-6363-SD-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20797918

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル・扉付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)880
質量(kg)60
内容量1セット注文コード20797918品番M2-6363-SD-B
参考基準価格(税別)¥134,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
グレー棚段数(段)3間口(mm)880奥行(mm)675高さ(mm)1806棚板内寸・間口(mm)860質量(kg)60材質(本体)スチール仕様背板・扉付トラスコ品番772-6732タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×675×1806有効間口(mm)860外寸法・奥行(mm)675外寸法・間口(mm)880
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1につき13,500/税込14,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする