曜日別特売
M2-6563-S-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20798015

 

M2-6563-S-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20798015
M2-6563-S-B 軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型 TRUSCO 20798015

軽中量ボルトレス棚 M2型 (パネル付・200kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
間口(mm)1479
質量(kg)61.6
内容量1セット注文コード20798015品番M2-6563-S-B
参考基準価格(税別)¥84,020販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
グレー棚段数(段)3間口(mm)1479奥行(mm)607高さ(mm)1806質量(kg)61.6材質(本体)スチール仕様背板付トラスコ品番772-6775タイプ連結型棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1806外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1479×607×1806有効間口(mm)1460外寸法・奥行(mm)607外寸法・間口(mm)1479棚板内寸・間口(mm)1460
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき9,000/税込9,900
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする