※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
929
479
579
729
929
間口(mm)
929
929
1229
1529
1829
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20798112
品番
M3-6393-S-B
参考基準価格(税別)
¥72,410
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
色
グレー
棚段数(段)
3
間口(mm)
929
奥行(mm)
929
高さ(mm)
1812
棚板内寸・間口(mm)
840
質量(kg)
63.9
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
772-6881
タイプ
連結
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1812
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
929×929×1812
有効間口(mm)
840
外寸法・奥行(mm)
929
外寸法・間口(mm)
929
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500