※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
479
479
579
729
929
間口(mm)
1529
929
1229
1529
1829
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20798146
品番
M3-6553-S-B
参考基準価格(税別)
¥81,400
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
色
グレー
棚段数(段)
3
間口(mm)
1529
奥行(mm)
479
高さ(mm)
1812
棚板内寸・間口(mm)
1440
質量(kg)
67.4
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
772-7020
タイプ
連結
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1812
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1529×479×1812
有効間口(mm)
1440
外寸法・奥行(mm)
479
外寸法・間口(mm)
1529
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500