曜日別特売
M3-6663-SG 軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20798347

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3-6663-SG 軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20798347
M3-6663-SG 軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ) TRUSCO 20798347

軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)610
間口(mm)1860
内容量1セット注文コード20798347品番M3-6663-SG
参考基準価格(税別)¥153,620販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1860×610×1812段数3グレートラスコ品番765-5410質量(kg)119.2高さ(mm)1812材質(本体)スチール奥行(mm)610間口(mm)1860棚段数3棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)1812有効間口(mm)1740外寸法・奥行(mm)610外寸法・間口(mm)1860棚板内寸・間口(mm)1740
注意
※キャスターベースとの併用はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき28,000/税込30,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする