※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
軽中量ボルトレス棚 M3型 (パネル・引違扉付・300kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)連結型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
5日以内出荷とは
奥行(mm)
613
513
613
763
963
間口(mm)
1230
1230
1530
1830
全12種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
20798602
品番
M3-6463-SK-B
参考基準価格(税別)
¥188,550
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
色
グレー
棚段数(段)
3
間口(mm)
1230
奥行(mm)
613
高さ(mm)
1812
質量(kg)
94.7
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
772-6953
タイプ
連結
棚段数
3
棚ピッチ(mm)
25
外寸法・高さ(mm)
1812
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1230×613×1812
有効間口(mm)
1140
外寸法・奥行(mm)
613
外寸法・間口(mm)
1230
棚板内寸・間口(mm)
1140
注意
※連結型のみではご使用できません。
※連結型は背板のみで、側板は付属しません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
23,000
/
税込
¥
25,300