TUG30046Z3B TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 20799458

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TUG30046Z3B TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 20799458
TUG30046Z3B TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 20799458
TUG30046Z3B TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型 TRUSCO 20799458

TUG型軽中量ボルトレス棚300kgタイプ 高さ1200mm 連結型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送7日以内出荷とは
奥行(mm)942
間口(mm)1800
棚段数3
棚段数(段)3
内容量1台注文コード20799458品番TUG30046Z3B
参考基準価格(税別)¥74,890販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

完全ボルトレス構造のため、工具なしで組み替え・段替えが自在にできます。
棚板は割棚方式のため、組み立て・取り扱いが容易です。
棚の段変更が、小刻みな30mmピッチで自由に調整変更ができます。
高さ、奥行が同じであれば、連結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。

総耐荷重(kg)2000耐荷重(kg/段)300ホワイト棚段数(段)3間口(mm)1800奥行(mm)942高さ(mm)1198棚板内寸・間口(mm)1737質量(kg)85.9材質(本体)スチールトラスコ品番755-5750タイプ連結棚段数3棚ピッチ(mm)30外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×942×1198有効間口(mm)1737棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)2000均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする