※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A32TN
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20799845
品番
CDQ2A32TN-10TZ-M9NVZ
参考基準価格(税別)
¥16,940
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
作動方式
(T) 単動 : 引込み
チューブ内径(Φmm)
32
リード線長さ(mm)
(Z) 5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9NV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード