パール金属
茶屋日和 ステンレス製横手急須
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
700
500
700
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801255
品番
HB-6458
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
茶こしアミ付。
材質
本体・蓋:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、茶こし:ステンレス鋼(クロム14%/ニッケル1%)
容量(mL)
700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×165×110
注意
加熱不可