曜日別特売
CQ2B12-10TM-W 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12 SMC 20801647

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B12

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード20801647品番CQ2B12-10TM-W
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
チューブ内径(Φmm)12作動方式(T) 単動 : 引込みストローク(mm)10ボディオプション(M) ロッド先端おねじポートねじの種類(-) M ねじロッド先端金具(W) 2山ナックルジョイント
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする