※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
10
10
6
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801753
品番
CQ2B32-10SFMZ
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
(S) 単動 : 押出し
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(FM) ヘッド側インロー付
ポートねじの種類
(-) Rc
ロッド先端ねじ
おねじ
CADデータダウンロード