CQ2B32-6SZ-XB10 薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32 SMC 20801787

※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)

薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B32

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)6
内容量1個注文コード20801787品番CQ2B32-6SZ-XB10
参考基準価格(税別)¥6,220販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
チューブ内径(Φmm)32ストローク(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)作動方式(S) 単動 : 押出しストローク(mm)6ボディオプション(-) 標準 (ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする