※サンプル画像 (上段左が本製品に近い外観です)
SMC
薄形シリンダ/標準形・単動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B40
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
ストローク(mm)
5
10
5
作動方式
(T) 単動 : 引込み
(T) 単動 : 引込み
(S) 単動 : 押出し
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20801848
品番
CQ2B40-5TMZ-L
参考基準価格(税別)
¥7,980
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
(T) 単動 : 引込み
ストローク(mm)
5
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
取付ボルト
同梱
ポートねじの種類
(-) Rc
CADデータダウンロード