Entegris
チップトレイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(10枚)
1パック(10枚)
1パック(2個)
アズワン品番
2-306-04
2-306-11
2-306-12
2-306-13
2-306-03
2-306-04
2-306-01
2-306-02
全7種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
20807413
品番
H44-1550-1415(本体)
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アズワン品番
2-306-04
材質
ABS樹脂
色
ナチュラル
配列
2×2
仕様
ポケットサイズ(mm):39.37×39.37×2.79
型番
H44-1550-1415(本体)