アズワン
打ち抜きガスケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
アズワン品番
2-308-03
2-308-10
2-308-01
2-308-02
2-308-03
2-308-04
2-308-05
2-308-06
2-308-07
2-308-08
2-308-09
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20807578
品番
JIS10K-20A
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
純PTFEシートを使用しており、耐熱性、耐薬品性、非粘着性等の優れた特性のガスケットです。
材質
PTFE(フッ素樹脂)
厚さ(mm)
1.5
使用温度範囲(℃)
-50~+100
使用圧力(MPa)
1
内径×外径(Φmm)
38×50
アズワン品番
2-308-03