曜日別特売
HK-54ALI ハニーケース2(樹脂ボックス付) サカエ 20810240

ハニーケース2(樹脂ボックス付)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
高さ(mm)1760
タイプ転倒防止脚付
色(本体)アイボリー
付属品ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付
ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付
ボックスHK-145T 24ヶ、HK-245T 12ヶ付
ボックスHK-130T 30ヶ、HK-230T 12ヶ付
ボックスHK-145T 30ヶ、HK-245T 12ヶ付
ボックスHK-130T 36ヶ、HK-230T 18ヶ付
内容量1台注文コード20810240品番HK-54ALI
参考基準価格(税別)¥267,100販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。

質量(kg)110付属品ボックスHK-145T 36ヶ、HK-245T 18ヶ付仕様完成品高さ(mm)1760材質(本体)スチールタイプ転倒防止脚付奥行(mm)450間口(mm)842均等耐荷重(kg)(棚板1段当り)60材質(引出し)ポリスチレン樹脂色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)60外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)842×450×1760
関連資料:(0.12MB)取扱説明書:(0.5MB)
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき20,000/税込22,000
沖縄地方数量1につき20,000/税込22,000
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする